Hualian Continuous Band Sealer

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
TypeFRM - 1120 LD
Power Supply (V/Hz)AC 220/50
Motor Power (W)245
Sealing Power (W)2x300
Printing Heating Power (W)2x40
Conveyor Size (mm)1400x250
Dimensions (mm)1450x680x1480
Distance to Conveyor (mm)100 - 700
Overall Conveyor Loading (kg)Max. 15
Printing TypeSolid Ink Roller
Sealing Width (mm)10
Speed (m/minute)0 - 10
Temperature Range (°C)0 - 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait