SUMITOMO Negative Type Insert

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Inscribed Circle (mm)12.7
Thickness (mm)4.76
Screw Hole (mm)5.16
Nose Radius (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan