Aqualon PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Length (m)10
Width (mm)12
Thickness (mm)0.075
MaterialP.T.F.E
Density (g/cm³)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AQUALON SEAL TAPE terbuat dari P.T.F.E (Polytetrafluoroethylene)
Spesifikasi
- PTFE Material
- Density : 0.2 g/cm3
- Panjang x lebar x tebal : 10m x 12 mm x 0.075 mm
- Sebagai pelapis drat keran, fitting, dll untuk mencegah kebocoran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait