KYUHO Trimmer Machine

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Collet Capacity (mm)6.35
Base (mm)82x90
Input Power (W)600
No Load Speed (rpm)30000
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait