Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Input Power (W)580
Planing Depth (mm)2
Planer Width (mm)82
No Load Speed (rpm)16500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Serut Kayu dari Kyuho  dengan tipe K282. Dengan alat ini anda dapat dengan mudah menghaluskan permukaan kayu sehingga hasil potongan kayu berbentuk dan rapih.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait