DOLIZ Palm Sander Machine

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Input Power (W)260
Voltage (V/Hz)220/50
Sanding Base (mm)140x115
Orbit Diameter (mm)1.5
No Load Speed (rpm)13500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Palm Sander Machine/Mesin amplas kayu dari Doliz dengan tipe BA3260 yang memiliki kapasitas daya 260Watt. Dengan alat ini anda dapat menghaluskan permukaan kayu yang ingin anda gunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan