Panasonic Battery Neo D (Baterai D (Besar))

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Voltage (V)1.5
Height (mm)61.5
Diameter (mm)34.2
SizeD
Blister PackShrink Pack 2 pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai dengan ekstra daya yang lebih kuat serta kualitas yang terpercaya, Anda bisa menggunakan peralatan elektronik Anda dengan nyaman.
Fitur
- Kekuatan Ekstra & Terpercaya
- Japan Quality
- Anti Bocor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan