Panasonic Battery Premium Alkaline AAA (Baterai AAA (Kecil))

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Voltage (V)1.5
Height (mm)44.5
Diameter (mm)10.5
SizeAAA (LR03)
Blister PackShrink Pack 2 pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai Evolta merupakan baterai dengan kualitas Jepang, baterai anti bocor yang dapat disimpan dalam waktu lebih lama hingga 10tahun. Baterai dapat digunakan pada berbagai peralatan elektronik.
Feature
- Japan Quality
- Anti leakage
- 10 years protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan