CRIO Pel Spons Magic PVA (Sponge Mop)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Size (cm)26x6x4.5
Packaging Dimensions (cm)340x115x290
Handle Length (cm)115-138
Bucket Size (cm)34x11.5x29
Pole MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Saat ini Crio menghadirkan Produk Pel lantai yang innovatif dengan Design Minimalis (Hands Free Design 3in1) yaitu :
- Mencuci-mengeringkan dan disimpan dalam 1ember.
- Bahan Plastik yg tahan lama (PP Material)
- Tiang dari bahan stainless steel dengan kekuatan tinggi
- Design ember yang ringkas memungkinkan anda untuk menyimpan dengan mudah
- Bisa dipakai untuk membersihkan segala jenis lantai
- Bisa dipakai untuk membersihkan Kaca Jendela.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan