Spesifikasi
| Size (cm) | 26.5 |
|---|---|
| Packaging Dimensions (cm) | 270x280x30 |
| Pan Diameter (cm) | 26.5 |
| Mold (cm) | 8 |
| Long Handle (cm) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CRIO mempersembahkan produk baru yaitu CRIO Smiley Pancake Maker. Fitur menarik dari Pancake Maker ini ialah terdapat 7 cetakan dalam satu pan dengan Model Smiley.
Keunggulan CRIO Smiley Pancake Maker ini :
Lapisan luar berbahan PFLUON Non-Stick sedangkan bagian dalam tahan panas dan tahan korosi.
Anti lengket yang superior.
Kelebihan dari lapisan PFLUON Non-Stick(bukan TEFLON) ialah bebas dari Senyawa kimia berbahaya(PTFA & PFOA) dan dapat meminimalisir penggunaan minyak dalam memasak sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.
Pemilihan Lapisan PFLUON Non-Stick sebagai lapisan ini untuk membuktikan bahwa CRIO sangat peduli dengan kesehatan.
Die-cast aluminium merupakan penghantar panas yang sempurna sehingga tercipta performa wajan dan panci yang sangat baik, sehingga panas akan dihantarkan ke seluruh dinding panci dan wajan sehingga kematangan pada masakan pun merata.
Dilengkapi gagang Pan Anti panas karena dilapisin Nylon
Bebas Asap
Mudah Dibersihkan
Memasak Lebih Sehat.
Keunggulan CRIO Smiley Pancake Maker ini :
Lapisan luar berbahan PFLUON Non-Stick sedangkan bagian dalam tahan panas dan tahan korosi.
Anti lengket yang superior.
Kelebihan dari lapisan PFLUON Non-Stick(bukan TEFLON) ialah bebas dari Senyawa kimia berbahaya(PTFA & PFOA) dan dapat meminimalisir penggunaan minyak dalam memasak sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.
Pemilihan Lapisan PFLUON Non-Stick sebagai lapisan ini untuk membuktikan bahwa CRIO sangat peduli dengan kesehatan.
Die-cast aluminium merupakan penghantar panas yang sempurna sehingga tercipta performa wajan dan panci yang sangat baik, sehingga panas akan dihantarkan ke seluruh dinding panci dan wajan sehingga kematangan pada masakan pun merata.
Dilengkapi gagang Pan Anti panas karena dilapisin Nylon
Bebas Asap
Mudah Dibersihkan
Memasak Lebih Sehat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
