Spesifikasi
| Washing Capacity (kg) | 7 |
|---|---|
| Dryer Capacity (Kg) | 4 |
| Energy Efficiency Class | A |
| Maximum Extorting Speed (rpm) | 1400 |
| Color | White |
| Construction Type | Freestanding |
| Depth (cm) | 50 |
| Dispay Type | Digital Display |
| Dryer Noise Level (dBA) | 64 |
| Extorting Noise Level (dBA) | 75 |
| ProSmart Inverter Motor | efficient, durable, silent |
| Time Delay | Flexible Time Delay (0 h - 24 h) |
| Washing Noise Level (dBA) | 56 |
| Widht (cm) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Motor Inverter ProSmart efiesien, tahan lama, senyap Tak perlu khawatir tagihan listrik akan melonjak setiap kali Anda mencuci dan mengeringkan pakaian. Desain motor tanpa sikat ProSmart hemat energi, lebih senyap, dan lebih tahan lama – semuanya dalam satu mesin. Anda tak perlu khawatir untuk memaksimalkan penggunaan mesin cuci kering yang hemat biaya. Program Wash & Wear 1 kg pakaian siap pakai dalam 1 jam Apa yang harus dilakukan jika Anda hanya memiliki satu jam sebelum rapat penting atau kencan pertama, tapi tak ada baju bersih yang bisa dikenakan? Anda punya cukup waktu untuk mencuci bersih dan mengeringkan 1 kg pakaian dengan Program Wash & Wear. Kini pakaian Anda bisa siap pakai dalam satu jam. Program Hygiene+ Wash & Dry Hasil ultra higienis dalam berbagai suhu Orang yang alergi pasti tahu bahwa kutu dan bakteri tetap dapat menempel di baju, bahkan setelah dicuci. Program Hygiene+ Wash & Dry menggabungkan kontrol suhu sensitif dengan siklus bilas dan putar tambahan agar pakaian benar-benar bersih dari mikroorganisme. Dengan rentang suhu 2 °C hingga 9 °C, Allergy UK menyatakan bahwa siklus bersuhu 6°C dapat menghilangkan 99,9% alergen. Program DrumClean+ tabung yang bersih & harum Setelah mesin digunakan berulang kali, tabung yang lembap akan mulai berbau. Program DrumClean+ dengan teknologi AirTherapy menambahkan sirkulasi udara hangat untuk menghilangkan bau tak sedap dan membersihkan tabung secara menyeluruh. Tabung yang bersih akan mencuci pakaian dengan lebih bersih di setiap siklusnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
