SAMICK Shaft Diameter SF60 type

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Diameter Shaft (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ㆍ Shaft dimensions are as follows
ㆍMaterial : SUJ2(High carbon chromium bearing steel)
ㆍHardness : HRC58~64
ㆍSurface finishing : 0.8S~1.6S
ㆍHardened depth : 0.8~2.5mm
ㆍStraightness :0.05mm/300mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan