KLINGER Non-Asbestos Joining Material

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Size (mm)1.5
Pressure (kg)40
Temperature (°C)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan