Kennedy 4MTx4JT Drill Chuck Arbor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Mount4 JT
Shank typeNo.4 MT
Weight (g)860
Length (mm)170
Product TypeDrill Chuck Arbors

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision machined, fully hardened and ground to give maximum surface contact.


Features and Benefits

- Precision machined to give maximum surface contact

- Fully hardened and ground for increased durability

Standards

- Morse Taper to DIN 228

- Chuck taper to DIN 238

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan