Matlock Aluminium Lockout Hasp

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColourRed
MaterialNylon
Lockout TypeLockout Hasp
Maximum Number of Padlocks6
Maximum Shackle Diameter (mm)8
Shackle Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from aluminium with injection moulded nylon grip. The hasp jaws are rounded to provide easy fixing on smaller isolation points and lockout devices. Suitable for six padlocks with a maximum shackle diameter up to 8mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan