Matlock Clamp Hose Assorted Zinc Plated + Flexdriver Set (Klem Selang Set)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Standards MetDIN 3017
MaterialSteel
Number of Pieces140
Band Width (mm)9.0 and 12
Fastening MethodWorm Drive
Surface TreatmentZinc Plated
Band Thickness (mm)0.6
Diameter Min - Max (mm)9-50
Type of Hose ClipAssorted Kit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hose Clip Service Set

Manufactured from zinc-plated mild steel.

Supplied in service case with Flex-Driver.

30 x 000, 30 x M00, 25 x 0, 25 x 0X, 12 x1A, 12 x 1X, 6 x 2A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait