Kennedy BN12 Serrated Soft Jaws (Claw Bubut)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Jaw CodeBN12
To Suit Chuck250mm
Dimension C (mm)50
Dimensions d (mm)21
Dimension A (mm)120
Dimension B (mm)80
Number of Pieces3
Serrations1/16inch x 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To suit inch serrated power chucks (Berg, Forkardt, Rohm, Pratt Burnard, SMW and Autoblok etc). 3 Piece Set.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan