Indexa Collet

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp859.900
Spesifikasi
TypeR8
Diameter (mm)31.5
System of MeasurementMetric
SeriesR8
Length (mm)102.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
R8 - Collets for Bridgeport Machines

Used directly in the machine spindle for general purpose milling and drilling operations, collets have dedicated bores for specific cutter shank sizes.

Dimensions: A = 24.1mm, B = 102.3mm, C = 31.5mm T = 7/16" UNF.

Angle: a = 8°25'.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan