Matlock Double Ear O-Clip Assorted Set

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Standards MetDIN 3017
MaterialSteel
Number of Pieces75
Band Width (mm)17.5 and 20.5
Fastening MethodPinch
Surface TreatmentZinc Plated
Band Thickness (mm)0.8; 0.9; 1.2
Diameter Min - Max (mm)9T - 18T
Type of Hose ClipO-Clips

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made from zinc-plated mild steel.

75 Piece, size range: 9T to 18T.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan