AVON Tubing Dshrink Polythene 125Mic (Plastik Selongsong PE Dshrink 125M)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
TypePolythene Tubing
Width (mm)2250
ColourClear
Length (m)50
Micron (µm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gusset shrink tubing. Quick and easy to use. For wrapping pallets of varying heights. Available in a choice of two sizes.

All prices are per roll

Images are for illustration purposes only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan