Kennedy EK20 Scroll Soft Jaws (Claw Bubut)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Jaw CodeEK20
To Suit Chuck200mm
Dimension C (mm)22
Dimensions d (mm)8
Dimensions j (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To suit Pratt Burnard metric chucks (Standard Accuracy and Super Precision). 3 Jaw Sets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan