PCL Euro Adaptors

Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp90.900
Spesifikasi
Product TypeAdaptor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel construction with corrosive resistant finish.

Nominal Bore: 5.5mm

Flow rate @ 6 bar - 650 l/min

Maximum working pressure: 14 bar / 200 psi

Coupling Series: Euro

Interchangable:

Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan