Sherwood Straight Flute Taper Tap HSS Ground Thread

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Thread SizeM16
Thread Length (mm)32
Overall Length (mm)102
Shank Diameter (mm)12.5
MaterialHigh Speed Steel
Thread DirectionRight Hand
ChamferTaper
Class of Fit6H
Dimensions StandardISO 529
Finish/CoatingBright
Material ApplicationCast Iron
Material GradeM2
Number of Flutes4
Pitch1
Square Width (mm)10
Tap TypeStraight Flute
Thread StandardMetric Fine

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IS0 529

Straight Flute Individual Sizes.

(1) Diameter and pitch not mentioned in ISO.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan