Matlock Lockout Tags Do Not Operate Locked Out

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
TypeDo Not Use Tags
Width (mm)75
ColourRed
Pack Quantity10
DescriptionDo Not Operate
Height (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highly visible
Warning tags. Should be applied alongside a lockout device to provide details of the lockout procedure. Flexible polyester tags, resistant to water, oil and extreme temperatures. Matt surface allows you to write on them.

Pack of 10 tags with cable ties.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait