Atlas Workholders M12 Step Clamp

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)12
Dimensions d (mm)13
Dimension A (mm)64
Dimension B (mm)28
Part NumberATL4252120K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Medium Carbon Steel.

Hardness: HRC 32 - 38.

Surface Finish: Black Oxide.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait