Indexa M16 Step Clamp

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp709.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)17
Dimension B (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CC25 - Step Clamp

Material: Medium Carbon Steel.

Hardness: HRC 32 - 38.

Surface Finish: Black Oxide.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan