Kennedy Magnet Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
TypeMagnet Set
Number of Pieces5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
North polarity in centre separated from opposing pole by a continuous slot. Ideally suited for gripping applications. Supplied with M5 x 1 threaded bore fixing hole and keeper.

*M3 x 0.5

Set

2 each: 12.7mm button.

1 each: 17.5mm deep button,

20mm button and 20mm pot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan