Indexa MAS 403 Pull Stud (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Standards MetBT-MAS 403
Dimensions d (mm)11
Dimension L (mm)43
Dimension D1 (mm)7
Dimension D2 (mm)12.5
Angle (°)45
Dimension D3 (mm)16.5
Dimension L1 (mm)23
Part NumberIND1409230K
Spigot Size (g)M12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BT-MAS 403

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan