Kennedy PT08 P/C Large Serrated Soft Jaws (Claw Bubut)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Jaw CodePT08
To Suit Chuck210mm
Dimension C (mm)32
Dimensions d (mm)14
Dimension A (mm)102
Dimension B (mm)40
Serrations1.5mm x 61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To suit metric serrated power chucks (Kitagawa, Howa, Matsumoto, Pratt Burnard, SMW and Autoblok etc.).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan