Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Overall Length (mm) | 71 |
|---|---|
| Material | Carbon Steel |
| Number of Pieces | 1 |
| Character Description | 3 |
| Character Height (mm) | 3 |
| Stamp Type | Hand Stamp |
| Finish/Coating | Nickel Plated |
| Impression Letter Type | Positive Indent Low Stress |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Font Size 1.5mm
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































