Atlas Workholders Stainless Steel Swivel Bolt Hole Castor

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg)150
Bolt SizeM12
Mount TypeSwivel Bolt Hole
Tread Width (mm)30
Tyre ColourWhite
Fixing Plate Size (mm)102x83
Tyre MaterialNylon
Wheel MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A range of stainless steel castors for corrosive conditions. Popular nylon wheeled stainless steel castors suitable for washdown.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan