Indexa Standard Toolholder For T .0 Toolpost

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)32
Dimensions d (mm)8
Dimension B (mm)35
Dimension E (mm)16
Dimension F (mm)14
Dimension L (mm)73
To SuitT.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan