Kennedy VAS1FF Slide Valve (Exhaust) G1/8-G1/8 F-F

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
SizeG1/8 - G1/8
Temperature Range (°C)-88
Thread StandardBSP Parallel = G
Thread TypeFemale
Product TypeExhaust Slide Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slide Valve (Exhausting) Female to Female

Push-Fit Pneumatic Fittings

Pressure range: 0 to +10bar.

Temperature range: -18 to +70°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan