Indexa Vee Type Toolholder For T .2 Toolpost

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)40
Dimensions d (mm)14
Dimension B (mm)50
Dimension E (mm)22
Dimension F (mm)19
Dimension L (mm)98.5
Dimension D (mm)Max.19
To SuitT.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vee Type

Ideal for all machine shop use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan