Bott Verso Mobile Cabinet 6D T (Troli Kabinet Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp42.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
TypeDrawer / Door Cabinet
Number of Drawers6
Overall Depth (mm)550
Overall Height (mm)965

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welded steel construction

50 Kg U.D.L. capacity, 100% extension drawers

Drawer blocking to prevent accidental opening

Push - pull handle

980mm high with 30mm multiplex worktop

965mm high with top tray with inlaid mat

125mm diameter castor set, 2 with brake

Powdercoat RAL5010 blue / RAL7035 grey finish

Built to last 10 year guarantee

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan