Bott Verso Roller Butler Drawer 10D T (Troli Kabinet Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
TypeDrawer / Door Cabinet
ColourGentian Blue-RAL5010
Overall Width (mm)1050
Number of Drawers10
Overall Depth (mm)550
Overall Height (mm)965
Part NumberBOT4053092C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welded steel construction

50 Kg U.D.L. capacity, 100% extension drawers

Drawer blocking to prevent accidental opening

Push - pull handle

980mm high with 30mm multiplex worktop

965mm high with top tray with inlaid mat

125mm diameter castor set, 2 with brake

Powdercoat RAL5010 blue / RAL7035 grey finish

Built to last 10 year guarantee

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan