Kennedy Wheel Nut Impact Socket Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)85
MaterialChrome Molybdenum Steel
Number of Pieces3
Set TypeWheel Nut Impact Socket Set
Size SystemMetric
Also IncludesImpact Resistant Carry Case
Bit TypeHex
Drive Size (inch)1/2
Drive TypeSquare
Finish/CoatingBlack Oxide
Number of Points6
Socket Size (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 Piece Set

Contains one of each size 17, 19, 21mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan