Leica NA730 Plus Automatic Level

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Magnification30x
Lens Diameter (mm)40
Shortest Target Distance (m)0.7
Angle MeasurementChoose Between 360 degrees / 400 gon
Accuracy (mm)0.7
Box Length (mm)215
Box Width (mm)130
Box Height (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
User manual CD 29 languages, Allen Key, Bent pick, Manufacturer Confirmation, Customer information

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan