Cole Parmer Test Sieve Full Height Nist-Traceable Calibration Certificate (Ayakan Uji)

Sebelum PPN:
Rp32.999.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Outside Diameter (inch)12
Height (inch)3.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sieve is serialized, comes with a test sieve certificate, and meets ASTM E11 specifications. Includes an NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan