Cole Parmer Funnel Separatory (Corong Pisah)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Stem OD (mm)9
Stem Length (inch)2 19/32
Stem Length (mm)66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene stopcock is fitted wtih a self-lubricating PTFE plug which is push-fitted to the stem of funnel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan