Cole Parmer Vial Screw-Thread

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Volume (ml)2
Tube MaterialBorosilicate Glass
Tube Bottom ShapeFlat
Tube ColorClear
Cap TypeScrew-Thread
Cap Diameter (mm)8
Height (inch)1 17/64
Height (mm)32
Outside Diameter (inch)15/32
Outside Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed to work in a variety of autosamplers requiring narrow neck vials. Choose from clear or amber Type I borosilicate glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan