Cole Parmer Holder Regular (Dudukan Penjepit)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Clamp TypeFrame and Rod
Hold Angle (degree)90
Minimum Grip Range (inch)None
Maximum Grip Range (inch)0.71
Accepts Rod Diameter (inch)0.5
Length (inch)1.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for holding clamps to lab-frames, at a 90° angle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan