Cole Parmer PTFE Beaker Cover for 06300-76
#Grup produk P106276240
Spesifikasi
Material | PTFE |
---|---|
Cap Material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
Cap Color | White |
High Temperature Endurance (°F) | 572 |
Autoclavable | Yes |
Low Temperature Endurance (°F) | -328 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
These PTFE beaker covers are compatible with the 06300-series PTFE broad spout beakers.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan