Cole Parmer Microcentrifuge

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Maximum Speed (rpm)6000
Rotor TypeFixed angle
Rotors Included (ml)8 x 1.5 to 2.0 (tubes); or 4 x PCR strips
Tube Capacity (ml)8 x 1.5/2.0 (tubes); 32 x 0.2 (tubes); or 4 x PCR strips
Length (cm)17.8
Maximum Relative Centrifugal Force (xg)2000
Width (cm)14.5
Width (inch)5 45/64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This personal-sized microcentrifuge allows for a quick spin down of microtubes and PCR tubes. Rotor changeover is quick and easy—no need for set screws and tools. Features transparent blue lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan