Cole Parmer Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp87.999.900 - Rp95.999.900
Spesifikasi
Top Plate Length (inch)12
Top Plate Width (inch)12
Top Plate Length (cm)30.5
Top Plate Width (cm)30.5
Top Plate MaterialAluminium
Maximum Load Capacity (lbs)25
Height (cm)12.7
Height (inch)5
High Speed (rpm)1500
Length (cm)40.6
Length (inch)16
Low Speed (rpm)100
Maximum Load Capacity (kg)11
Maximum Stirring Volume (L)10
No. Of Stirring Positions1
Power (W)100
Width (cm)31.8
Width (inch)12 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use our economical stirrer for all of your magnetic stirring applications—from gentle agitating to vigorous churning. The large, permanent drive magnet ensures positive coupling of drive to stir bar. Permanently lubricated, brushless drive motor provides long, trouble-free operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan