Cole Parmer Lab Frame Foot (Kaki Penyangga Lab)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Clamp MaterialNickel-plated Zinc
Minimum Grip Range (inch)None
Maximum Grip Range (inch)0.5
Height (inch)1.25
Diameter (inch)2.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Permanently mount lab-frames directly to the wall, floor or benchtop accepts up to 1⁄2" (12.7mm) diameter rods. Includes three mounting screws. Dimensions (Dia. x H): 2 3/4" x 1 1/4" (70 x 32mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan