Cole Parmer Industrial Silicone Filled Bimetal Thermometer Dial Adjustable Angle 3inch

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±1
ASTM NumberASME B40.3
Connection (inch)1/2 NPT (M)
Dial / Case Material304 SS
Dial Size (inch)3
Immersion Depth (mm)2
Stem Diameter (inch)0.25
Stem Material304 SS
Thermometer FillSilicone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Silicone-filled bimetal thermometers are best suited to high-vibration applications. Available in multiple temperature ranges and dial sizes for a variety of needs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan