Cole Parmer Bottle Round HDPE 1/2 Gallon (Botol Jerigen)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Capacity (oz)64
MaterialHDPE
Cap MaterialPolypropylene (PP)
Cap ColorWhite
Bottle ColorTranslucent
AutoclavableNo
Outside Diameter (OD) (cm)11.7
Outside Diameter (OD) (inch)4
Overall Height (cm)28
Overall Height (inch)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sturdy lightweight HDPE containers feature a handle for easy pouring and carrying. Containers are supplied with 38-mm polypropylene (PP) cap for a tight seal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan