Cole Parmer Hydrometer Brix Sugar Scale Degree (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Length (inch)12 51/64
Hydrometer FormPlain
Division (degree)0.5
Accuracy (degree)±0.2
Length (mm)325
Maximum Brix Scale Range (degree)35
Minimum Brix Scale Range (degree)None

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used in the food and beverage and other industries for measuring % sucrose by weight, these plain form hydrometers are available in various ranges from -5° to 71° Bri

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan