Cole Parmer Tweezers Comfort Grip (Pinset Lab)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)4 3/4
Overall Length (cm)10.07
MaterialStainless Steel
SterileNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comfort grips tweezers provide exceptional relief from hand fatigue. Tweezer tips are manufactured with stainless steel and can withstand temperatures to 190°C (375°F).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan